MM S-A-L250-C25-T10-B Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3104405
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104405
    EAN/GTIN 7291075253092
    Nummer fabrikant 3104405
    L-nummer L24070 58

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 25 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10, functionele lengte (LF) 250 mm, totale lengte (OAL) 250 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
    • Functionele lengte (LF) 250 mm
    • Totale lengte (OAL) 250 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 11130 Rev/min.

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen