FRW D109A125-07-40-16 Rough Profiling Face Mills with Serrated or Regular Round Inserts

Artikelnummer: 3104355
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104355
EAN/GTIN 7291075185690
Nummer fabrikant 3104355
L-nummer L23980 59

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 90 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 109 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 125 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 90 mm
  • Voer de naam (MIID) RCMT 1607MO in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen