RCMT 1607-FW-F20 IC928 Fully Effective Serrated Inserts with Four Options for Indexing Orientation

Artikelnummer: 5604856
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604856
    EAN/GTIN 7291075185928
    Nummer fabrikant 5604856
    L-nummer L23970 453

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 8 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen