MM S-A-L055-W12-T05 Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3104032
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104032
    EAN/GTIN 7291075253047
    Nummer fabrikant 3104032
    L-nummer L24070 259

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 12 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T05, functionele lengte (LF) 32,5 mm, totale lengte (OAL) 55 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 7,6 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T05
    • Functionele lengte (LF) 32,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 55 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen