HP E90AN-D20-4-C19-07-C-B Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3104018
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104018
EAN/GTIN 7291075180640
Nummer fabrikant 3104018
L-nummer L23980 2308

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal spleten (CICT) 4, maximale lengte spiraal (APMX) 7,7 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht rond, montageschacht rond, nuttige lengte (LU) 20,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 160 mm
  • Koplengte (links) 22 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,4 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 20,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen