FDN D250-1419-60R-CALN11 Full Slot Flange Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying Tangentially Mounted LN 1106 Inserts

Artikelnummer: 3103995
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103995
EAN/GTIN 7291075228052
Nummer fabrikant 3103995
L-nummer L23980 2252

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte max. (CDX) 58 mm, zaagdiameter (DC) 250 mm, aantal snijlichamen (CICT) 16, snijbreedte max. (CWX) 19,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 14 mm, aantal snijkanten (NOF) 16, naafdiameter (DHUB) 132 mm, totale lengte (OAL) 50 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 58 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijbreedte max. (CWX) 19,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 132 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen