HP E90AN-D.50-2-W.50-7 Schachtfrezen met HELIPLUS HP ANKT 0702 Inzetstukken

Artikelnummer: 3103894
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103894
EAN/GTIN 7291075180749
Nummer fabrikant 3103894
L-nummer L23980 2956

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1/2″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,303″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3-1/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,67″

Kenmerk:

  • 0,303
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig″aantal
  • snijpunten (CICT): 2
  • Diepte snijden maximum (APMX): 2
  • lengte: 2NF): 2NF): 2NF): 2,359″
  • -koplengte (LH): 3/4″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • totale lengte (OAL): 3-1/4″
  • -kantelhoek maximum (RMPX): 2,7 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,67″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen