HP E90AN-D16-3-W16-07 Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3103884
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103884
EAN/GTIN 7291075180602
Nummer fabrikant 3103884
L-nummer L23980 3082

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 7,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 85 mm, kolfschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 18,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 61 mm
  • Koplengte (links) 21 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,2 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 18,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen