HP F90AN D40-10-22-07 90° Face Mills Carrying HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3103819
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103819
EAN/GTIN 7291075170443
Nummer fabrikant 3103819
L-nummer L23980 891

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijelementen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 38 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 38 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702 PN-R.
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen