E93CN D1.00-4-M12-07 Stiftfrezen met FLEXFIT schroefdraadadapter en toroïdale snijplaten

Artikelnummer: 3103802
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103802
    EAN/GTIN 7291075183771
    Nummer fabrikant 3103802
    L-nummer L23980 1797

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,83″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,2″, totale lengte (OAL) 2,24″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,83″
    • Aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M12
    • snijdiameter (DC): 1″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1″
    • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
    • snijitems (CICT): 4
    • Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van snijlengte (APMX): 0,2″Functionele snijlengte: 1,38″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): CNHT 070315
    • totale lengte (OAL): 2,24″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 2 Degrees
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 93 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen