E93CN D35-3-M16-10 Bull Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Toroidal Inserts

Artikelnummer: 3103798
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103798
EAN/GTIN 7291075175141
Nummer fabrikant 3103798
L-nummer L23980 866

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 35 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 8,5 mm, totale lengte (OAL) 68 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Snijdiameter (DC) 35 mm
  • Diameter (DC/DCX) 35 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 8,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 43 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ENHT 100430
  • Totale lengte (OAL) 68 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 93 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen