FDN D160-1925-40R-CALN15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LN 1506 Inserts (18.9-25.6 mm width range)

Artikelnummer: 3103775
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103775
EAN/GTIN 7291075201840
Nummer fabrikant 3103775
L-nummer L23980 2945

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijfsnijders, snijdiepte, max. (CDX) 40 mm, diameter snijrand (DC) 160 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm, snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm, aantal snijkanten (NOF) 10, naafdiameter (DHUB) 80 mm, totale lengte (OAL) 50 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 40 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen