SDN D250-1925-60-CALN15 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying Tangentially Mounted LN 1506 Inserts

Artikelnummer: 3103767
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103767
EAN/GTIN 7291075201871
Nummer fabrikant 3103767
L-nummer L23980 2938

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 79 mm, snijdiameter (DC) 250 mm, aantal snijkanten (CICT) 16, snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm, snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm, aantal snijkanten (NOF) 16, naafdiameter (DHUB) 85 mm, totale lengte (OAL) 26 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 79 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 85 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles