FDN D200-1925-40R-CALN15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LN 1506 Inserts (18.9-25.6 mm width range)

Artikelnummer: 3103762
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103762
EAN/GTIN 7291075201819
Nummer fabrikant 3103762
L-nummer L23980 2927

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 54 mm, Snijdiameter (DC) 200 mm, Aantal snijplaten (CICT) 14, Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm, Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm, Aantal snijkanten (NOF) 14, Naafdiameter (DHUB) 92 mm, Totale lengte (OAL) 50 mm, Eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 54 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 14
  • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles