MM S-A-L7.00-C.625-T10-C Cilindrische schachten (getrapt) voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3103518
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103518
    EAN/GTIN 7291075148060
    Nummer fabrikant 3103518
    L-nummer L24070 412

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
    • Lichaamslengte (LB): 4,93″
    • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 5/8″
    • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T10
    • Overall lengte (OAL): 7″.

    Kenmerk:

    • Husets diameter (BD): 0.602″
    • Kropslængde (LB): 4.93″
    • Maksimal kropslængde (LBX): 5″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T10
    • Samlet længde (OAL): 7″
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 22000 Rev/min

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen