MM S-A-L130-C16-T10-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103513
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103513
EAN/GTIN 7291075148015
Nummer fabrikant 3103513

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 77,4 mm, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 16 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10, totale lengte (OAL) 130 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
  • Lichaamslengte (LB) 77,4 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 80 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 33510 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.