MM S-A-L070-C08-T05-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103499
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103499
    EAN/GTIN 7291075147933
    Nummer fabrikant 3103499
    L-nummer L24070 271

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Spantangen voor modulaire freeskoppen, lengte body (LB) 18,6 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, montagedraad werkstukzijde (THSZWS) T05, totale lengte (OAL) 70 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 7,6 mm
    • Lichaamslengte (LB) 18,6 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 20 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T05
    • Totale lengte (OAL) 70 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen