FF FW D2.50-1.00-09-C vlakfrezen voor snelle aanvoer

Artikelnummer: 3103422
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FEEDMILL
    Producttype Vlakfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103422
    EAN/GTIN 7291075162356
    Nummer fabrikant 3103422
    L-nummer L23980 2392

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 2,402″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

    Kenmerk:

    Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 1,68″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″snijrichting 0,079 (HAND
  • snijpunt (Cutting item)″: 5
  • snijdiameter van de snijafstand van de naaf: 5
    • (Diepte): 5UMX): Max. 2,402″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FF WOMT09T3
    • totale lengte (OAL): 1-3/4″
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 13 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen