MM S-A-L2.50-C.312-T05 Cilindrische schachten (getrapt) voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3103409
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103409
    EAN/GTIN 7291075147926
    Nummer fabrikant 3103409
    L-nummer L24070 464

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
    • Lichaamslengte (LB): 0,51″
    • Opspandiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
    • Opspandraadmaat werkstukzijde (THSZWS): T05
    • Totale lengte (OAL): 2-1/2″

    Kenmerk:

    • Husets diameter (BD): 0.299″
    • Kropslængde (LB): 0.51″
    • Maksimal kropslængde (LBX): 0.6″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.312″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T05
    • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 60000 Rev/min

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen