F90LN D2.00-05-.75-R-N11 90° vlakfrezen met LN 1106 tangentiaal geklemde snijplaten

Artikelnummer: 3103333
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103333
EAN/GTIN 7291075124736
Nummer fabrikant 3103333
L-nummer L23980 2572

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 5
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,394″
  • Hub diameter (DHUB): 1,85″
  • Master Insert Identification (MIID): LHT
  • totale lengte: LHT
    • : 1106PN: 1,57″
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen