F90LN D100-09-32-L-N11 90° Face Mills Carrying LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3103329
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103329
EAN/GTIN 7291075124538
Nummer fabrikant 3103329
L-nummer L23980 1058

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 77 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Richting (HAND) links
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 77 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen