F90LN D4.00-09-1.50-R-N11 90° vlakfrezen met LN 1106 tangentiaal geklemde snijplaten

Artikelnummer: 3103210
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103210
EAN/GTIN 7291075124682
Nummer fabrikant 3103210
L-nummer L23980 2338

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 3,27″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijpunten (CICT): 9
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,394″
  • Hub diameter (DHUB): 3,27″
  • Master Insert Identificatie hoofdsnijplaat (MIN-lengte): 1106NHT
  • ): Totale lengte: 2″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen