PLX D32-M16-12 Side Plungers with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying XCMT 120408TR Inserts

Artikelnummer: 3103189
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie PLUNGER
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103189
    EAN/GTIN 7291075169980
    Nummer fabrikant 3103189
    L-nummer L23980 918

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Invalfrezen, huisdiameter (BD) 30,4 mm, snijkantdiameter (DC) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. lengte snijkanten (APMX) 9 mm, aantal werkzame groeven, voorkant (ZEFF) 3, totale lengte (OAL) 60 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 30,4 mm
    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Snijdiameter (DC) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
    • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 3
    • Functionele lengte (LF) 35 mm
    • Totale lengte (OAL) 60 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen