PLX D52-22-12 Side Shell Mill Plungers Carrying XCMT 120408TR Inserts

Artikelnummer: 3102820
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie PLUNGER
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102820
    EAN/GTIN 7291075169959
    Nummer fabrikant 3102820
    L-nummer L23980 1441

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Invalfrees, huisdiameter (BD) 50 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, snijdiameter (DC) 52 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, snijrandlengte max. (APMX) 9 mm, aantal werkzame groeven, voorkant (ZEFF) 6, totale lengte (OAL) 40 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 50 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 52 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
    • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 6
    • Totale lengte (OAL) 40 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen