F90LN D4.00-08-1.50-L-N15 90° frontfrees met LN1506. Tangentieel gemonteerde inzetstukken

Artikelnummer: 3103037
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANGMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103037
    EAN/GTIN 7291075231120
    Nummer fabrikant 3103037
    L-nummer L23980 3108

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
    • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Diameter (DC/DCX): 4″
    • Aantal snijlichamen (CICT): 8
    • Hub diameter (DHUB): 3,189″
    • Overall lengte (OAL): 2″.

    Kenmerk:

    • Arbor type B
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • Skærediameter (DC): 4″
    • Skærediameter (DC/DCX): 4″
    • Skæreretning (HÅND): Left Hand
    • CICT (Cutting ITEM Count): 8
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0.551″
    • Navdiameter (DHUB): 3.189″
    • Identifikation af master-indsats (MIID): LNKX 1506PN-N PL
    • Samlet længde (OAL): 2″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen