SSB D200-24-50-LN15-R Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3102850
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102850
EAN/GTIN 7291075162851
Nummer fabrikant 3102850
L-nummer L23980 600

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijvenfrezen, max. zaagdiepte (CDX) 65 mm, max. zaagdiameter (DC) 200 mm, max. aantal snijlichamen (CICT) 25, max. lengte snijkanten (APMX) 14 mm, max. naafdiameter (DHUB) 70 mm, max. totale lengte (OAL) 28 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 25

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 65 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 25
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Totale lengte (OAL) 28 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 25
  • Effectieve lengte (LU) 24 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.