SSB D160-22-40-LN15-R Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3102848
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102848
EAN/GTIN 7291075162837
Nummer fabrikant 3102848
L-nummer L23980 598

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 52 mm, snijdiameter (DC) 160 mm, aantal snijlichamen (CICT) 20, snijlengte max. (APMX) 14 mm, naafdiameter (DHUB) 56 mm, totale lengte (OAL) 26 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 20

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 52 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 20
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 56 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 20
  • Effectieve lengte (LU) 22 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen