SSB D125-22-40-LN15-L Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3102847
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102847
EAN/GTIN 7291075162820
Nummer fabrikant 3102847
L-nummer L23980 590

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 35 mm, diameter snijkanten (DC) 125 mm, aantal snijkanten (CICT) 15, lengte snijkanten max. (APMX) 14 mm, naafdiameter (DHUB) 56 mm, totale lengte (OAL) 26 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 15

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 35 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 15
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 56 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 15
  • Effectieve lengte (LU) 22 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.