HM90 F90A D160-10-50.8 90° Face Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Artikelnummer: 3102832
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102832
EAN/GTIN 7291075121179
Nummer fabrikant 3102832
L-nummer L23980 580

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50,8 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 105 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50,8 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 160 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 105 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen