F45LN D100-08-32-R-N15 45° Face Mills with LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3102621
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102621
EAN/GTIN 7291075152807
Nummer fabrikant 3102621
L-nummer L23980 504

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 120 mm, aantal snijplaten (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 72 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 120 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 120 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 72 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen