HM90 E90A-D.62-2-C.62-LB Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3102566
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102566
EAN/GTIN 7291075115727
Nummer fabrikant 3102566
L-nummer L23980 1887

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 7″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 1,44″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • 0,39
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (HAND)″: Rechterhand
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van de snijlengte van de maximale snijlengte van de snijlengte van de snijlengte van de
  • (APF): 2NF: 2NF): 2NF: 2NF): 2NF): 2NF): 7″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 7″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 15 Degrees
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,44″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen