• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

F90LN D8.00-12-2.50-R-N15 90° vlakfrees met LN1506. Tangentieel gemonteerde inzetstukken

Artikelnummer: 3102365
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102365
EAN/GTIN 7291075230901
Nummer fabrikant 3102365
L-nummer L23980 3138

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlak- en hoekfrezen met WSP
  • Afschroefdiameter machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • Diameter (DC/DCX): 8″
  • Aantal freeslichamen (CICT): 12
  • Hub diameter (DHUB): 5.314″
  • Overall lengte (OAL): 2-1/2″.

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • Snijdiameter (DC): 8″
  • diameter (DC/DCX): 8″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 12
  • Maximale snijlengte (APMX): 0.551″
  • Naafdiameter (DHUB): 5.314″
  • Naam invoegen (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Afstelhoek (KAPR): 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen