FDN D063-08-CF4-06 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters with CLICKFIT Adaptation

Artikelnummer: 3102279
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102279
    EAN/GTIN 7291075120943
    Nummer fabrikant 3102279
    L-nummer L23980 274

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf- en schijffrezen, snijkantdiameter (DC) 63 mm, aantal spleten (NOF) 10, totale lengte (OAL) 90 mm, eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 5

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CLICKFIT
    • Snijdiameter (DC) 63 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 10
    • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-HQ in
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5
    • CLICKFIT-bevestigingsas
    • Effectieve lengte (LU) 33 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen