HM90 E90AD-D1.50-3-C1.50B 90° schachtfrezen met HM90 ADKT-1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102157
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102157
EAN/GTIN 7291075116199
Nummer fabrikant 3102157
L-nummer L23980 1769

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem telling (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,56″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 9,84″, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 1,89″

Kenmerk:

  • 0,56
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem (CICT): 3
  • snijrichting: 3NFNF) 9,84″
  • -koplengte (LH): 1,97″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 9,84″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 4 Degrees
-schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,89″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen