• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

HM90 E90A-D1.50-3-W1.50XL Schachtfrezen voor HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3102148
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102148
EAN/GTIN 7291075115673
Nummer fabrikant 3102148
L-nummer L23980 1695

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 3 ,overall Length (OAL) 7-3/4″ ,Shank Type Weldon, bruikbare Length (LU) 4,92″

Kenmerk:

  • 0,39
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten″(CICT): 3
  • Diepte
  • (HAND): 3
  • . 6,562″
  • -koplengte (LH): 5″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 7-3/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,7 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 4,92″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen