HM90 E90AD-D40-3-C40-B End mills for HM90 ADKT-1505PDR HELI2000 inserts.

Artikelnummer: 3102142
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102142
EAN/GTIN 7291075115918
Nummer fabrikant 3102142
L-nummer L23980 1385

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 14,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 250 mm, houderkolf Rond, houderkolf Rond, effectieve lengte (LU) 48 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 250 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 48 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen