HM90 E90A-D16-2-C16-B Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3102135
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102135
EAN/GTIN 7291075114881
Nummer fabrikant 3102135
L-nummer L23980 2677

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 150 mm, opnameschacht rond, opnameschacht rond, nuttige lengte (LU) 38,2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 15 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 38,2 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen