• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

HM90 F90A D6.00-8-2.00 90° vlakfrezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102113
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102113
EAN/GTIN 7291075122558
Nummer fabrikant 3102113
L-nummer L23980 1546

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 4,13″, totale lengte (OAL) 2,38″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • snijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6″
  • snijdiameter maximum (DCX): 6″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 8
  • Diepte van
  • (APMX): 0,56″
  • Hub (DHUB): Identificatie: 4,13″Meer: extra 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 2,38″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen