HM90 F90A D5.00-7-1.50 90° vlakfrezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102112
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102112
EAN/GTIN 7291075122541
Nummer fabrikant 3102112
L-nummer L23980 2757

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 3,54″, totale lengte (OAL) 2,38″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″snijdiameter (DC): 5″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 7
  • Diepte van de snijplaat maximum (APMX): 0,56″
  • Hub diameter (DHB): Identificatie: 3,54″
  • -ID: extra 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 2,38″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen