HM90 F90A D3.00-5-1.00 90° vlakfrezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102110
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102110
EAN/GTIN 7291075122527
Nummer fabrikant 3102110
L-nummer L23980 2753

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 2,76″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 5
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,56″
  • Hub (DHUB) Identificatie (MIID): 2,76″ extra 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen