HM90 F90AP D3.00-8-1.00 90° vlakfrezen met HM90 APKT 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3102080
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102080
EAN/GTIN 7291075143737
Nummer fabrikant 3102080
L-nummer L23980 2417

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 2,76″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 8
  • Diepte van
  • (APMX): 0,39″
  • Hub (DHUB): Identificatie: 2,76″Meer: APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.