HM90 E90A-D.56-1-W.62 Schachtfrezen voor HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101945
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101945
EAN/GTIN 7291075115581
Nummer fabrikant 3101945
L-nummer L23980 2398

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,562″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 3-1/4″ ,Shank Type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,59″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 0,562″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,562″
  • snijrichting (HAND): Rechterhand: Aantal
  • snijitems (CICT): 1
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 0,39
  • NFunctionellengte: 1NF): 1NF): 2,296″
  • -koplengte (LH): 0,9″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3-1/4″
  • -hoek maximum (RMPX): 7 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,59″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen