HM90 E90A-D.44-1-W.62 Schachtfrezen voor HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101943
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101943
EAN/GTIN 7291075115567
Nummer fabrikant 3101943
L-nummer L23980 2401

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,44″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 1, overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 0,44″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,44″
  • snijrichting (HAND): Rechterhand: Aantal
  • snijitems (CICT): 1
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 0,39
  • NFunctionellengte: 1NF): 1NF): 2,296″
  • -koplengte (LH): 3/4″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3-1/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 5 Degrees
-schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1/2″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen