HM90 E90A-D.38-1-W.50-Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101942
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101942
EAN/GTIN 7291075115550
Nummer fabrikant 3101942
L-nummer L23980 2394

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 3/8″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, aantal flengten (NOF) 1, totale lengte (OAL) 3″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,43″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 3/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/8″
  • snijrichting (HAND): RECHTERHAND: Aantal
  • snijpunten (CICT): 1
  • Diepte van maximale snijdiepte van snijlengte van 0,39″
  • (APMX): 2,109″
  • -koplengte (LH): 0,64″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,43″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles