HM90 E90A-D1.25-5-W.75 Schachtfrezen voor HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101940
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101940
EAN/GTIN 7291075115536
Nummer fabrikant 3101940
L-nummer L23980 2388

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 5, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht Type Weldon, schacht Type Weldon

Kenmerk:

  • 0,39
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • aantal snijpunten (CICT): 5
  • Diepte van 5NFFFFunctielengte: 5NF): 5NF): 2,484″
  • -koplengte (LH): 1,2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 3 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen