HM90 E90A-D1.25-4-W1.00 Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101939
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101939
EAN/GTIN 7291075115529
Nummer fabrikant 3101939
L-nummer L23980 2562

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand″
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van maximale snijlengte van 0,39
  • (
  • (APFNF): 4NF): 2,859″
  • -koplengte (LH): 1,2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 3 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen