HM90 E90A-D1.00-2-W1.00 Schachtfrezen voor HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101930
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101930
EAN/GTIN 7291075115444
Nummer fabrikant 3101930
L-nummer L23980 2328

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3-3/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,96″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,39″
  • aantal doorsneden (NFunctionale lengte: 2LF): 2,609″
  • -koplengte (LH): 1″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3-3/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,5 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,96″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen