HM90 E90A-D16-2-C16 Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3101925
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101925
EAN/GTIN 7291075114829
Nummer fabrikant 3101925
L-nummer L23980 2667

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 90 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 25,2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 90 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 15 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 25,2 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles