HM90 E90A-D14-1-W16 Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3101924
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101924
EAN/GTIN 7291075114812
Nummer fabrikant 3101924
L-nummer L23980 1376

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrezen met WSP, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Diameter (DC/DCX) 14 mm, Aantal snijkanten (CICT) 1, Max. snijrandlengte (APMX) 9,8 mm, Aantal snijkanten (NOF) 1, Totale lengte (OAL) 80 mm, Bevestigingsschacht Weldon, Bevestigingsschacht Weldon, Bruikbare lengte (LU) 18,4 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 56 mm
  • Koplengte (links) 23 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 7 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 18,4 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen