• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

HM90 E90A-D10-1-W16 Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3101920
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101920
EAN/GTIN 7291075114775
Nummer fabrikant 3101920
L-nummer L23980 1369

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 1, snijrandlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal beitelplaatjes (NOF) 1, totale lengte (OAL) 80 mm, schacht Weldon, schacht Weldon, effectieve lengte (LU) 10,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 56 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 10,6 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen